ES-5015 洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJ 45476420

代表画像

洗濯機防水パン接続用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード45476420品番ES-5015
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。
管と管の接続にもご使用可能です。
ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。

用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビグレー寸法L(mm)150寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66寸法L2(mm)60寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.15
関連資料:図面(0.03MB)
注意
※無理な曲げと引っ張り配管は避けて21mm前後締めて接続して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする