代表画像

洗濯機防水パン接続用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45476429 品番 ES-5020
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。
管と管の接続にもご使用可能です。
ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。

寸法L(mm)200 寸法L2(mm)110 用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)66 ホース内径(Φmm)58 寸法L3(mm)45 ホース長さ(m)0.2
関連資料:図面(0.23MB)
注意
※無理な曲げと引っ張り配管は避けて20mm前後締めて接続して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする