代表画像
エムツーエムJ
シーリングプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45476605
品番
ESP-25
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
洋風Pタイプ便器対応ジョイント用化粧カバーです。
前施工用です。
壁からの配管寸法を確認し、シーリングプレートをパイプに嵌め込み後、ジョイントを接続して下さい。
用途
シーリングプレート
材質
ポリエチレン系樹脂
色
アイボリー
寸法D1(mm)
150
寸法D2(mm)
89
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
10
関連資料:
図面(0.02MB)
注意
※前施工用により、ジョイント接続後の取付けは不可の為、パイプに嵌め込み後ご使用下さい。