※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
69
69
69
3.7
4.9
6.6
8
7.5
9.9
15
17
11
18
24
32
38
60
51
90
110
84
128
215
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45477085
品番
22700.0774
参考基準価格(税別)
¥7,520
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
質量(g)
69
寸法d3(mm)
13.5
二面幅(mm)
10
ボール(mm)
15
寸法l2(mm)
40
静耐荷重(kN)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20