※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
31
6.2
8
10
13
17
24
31
44
38
52
79
94
119
156
183
254
307
331
430
537
二面幅(mm)
8
5
6
8
10
14
17
19
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45477399
品番
22710.0104
参考基準価格(税別)
¥1,043
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
質量(g)
31
寸法d2(mm)
16
二面幅(mm)
8
寸法l1(mm)
41.7
寸法l3(mm)
10
ボール(mm)
7
寸法l4(mm)
4.5
静耐荷重(kN)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10