※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
331
6.2
8
10
13
17
24
31
44
38
52
79
94
119
156
183
254
307
331
430
537
二面幅(mm)
19
5
6
8
10
14
17
19
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45477505
品番
22710.0242
参考基準価格(税別)
¥5,409
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
質量(g)
331
寸法d2(mm)
36
二面幅(mm)
19
寸法l1(mm)
64.7
寸法l3(mm)
24
ボール(mm)
18
寸法l4(mm)
9
静耐荷重(kN)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M24