※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
156
6.2
8
10
13
17
24
31
44
38
52
79
94
119
156
二面幅(mm)
14
5
6
8
10
14
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45477889
品番
22710.0796
参考基準価格(税別)
¥4,187
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
156
寸法d2(mm)
24
二面幅(mm)
14
寸法l1(mm)
83.3
寸法l3(mm)
16
ボール(mm)
12
寸法l4(mm)
36
静耐荷重(kN)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M16