曜日別特売

CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ストローク(mm)20
チューブ内径(Φmm)6
取付通し穴
ロッド先端ねじロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
内容量1個注文コード45478048品番CDUJB6-20D-XB24
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)20取付通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)オートスイッチ有無オートスイッチ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする