曜日別特売
22720.0102 セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45478485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)6.2
6.2
0.15
0.22
0.33
0.54
0.61
0.8
0.69
1.2
1.06
1.3
1.53
2.2
2.8
1.86
2.5
3.3
4
2.6
3
4.2
5.4
6.9
8.4
4.8
8.1
11
13
15
9.3
18
25
32.5
22
27
40
62
52
72
93
115
87
129
222
二面幅(mm)5
寸法l1(mm)17.7
17.7
5
7.5
10
6
8
12
16
20
25
10.8
12.8
16.8
20.8
25.8
11.2
13.2
17.2
21.2
26.2
31.2
13.7
21.7
26.7
31.7
36.7
41.7
18
22
27
32
42
52
23.3
28.3
38.3
53.3
34.2
44.2
54.2
64.2
39.7
54.7
84.7
内容量1個注文コード45478485品番22720.0102
参考基準価格(税別)¥589販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2質量(g)6.2最高温度(℃)250二面幅(mm)5寸法l1(mm)17.7ボール(mm)7静耐荷重(kN)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
62:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする