商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド注文コード45478571品番MGPM50-200Z-M9PWV
参考基準価格(税別)¥65,340販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式など155種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。