曜日別特売
MGPM50-250Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM50-250Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478833
MGPM50-250Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478833

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250作動方式複動形注文コード45478833品番MGPM50-250Z
参考基準価格(税別)¥64,350販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動形取付支持形式すべり軸受クッション両面ラバー使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする