曜日別特売
22720.0358 セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45479167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)2.5
2.5
0.76
0.75
1.2
1.43
1.9
0.23
0.35
0.7
0.85
1.05
1.1
2.09
2.74
3.8
1.92
2.4
3.6
4.6
6.3
7.8
3.5
4.8
6.8
9.4
12
14
17
9.2
16
23
30
二面幅(mm)2.5
内容量1個注文コード45479167品番22720.0358
参考基準価格(税別)¥604販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
材質ボール:POM/白、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2質量(g)2.5温度範囲(℃)-30~80二面幅(mm)2.5寸法l1(mm)25ボール(mm)3静耐荷重(kN)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
176:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする