※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
17
17
17
3.5
4.8
6.8
9.4
12
14
0.23
0.35
0.7
0.85
1.05
0.76
0.75
1.2
1.43
1.9
2.5
1.1
2.09
2.74
3.8
1.92
2.4
3.6
4.6
6.3
7.8
9.2
16
23
30
二面幅(mm)
5
2
2.5
3
4
5
6
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45479343
品番
22720.0408
参考基準価格(税別)
¥739
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
ボール:POM/白、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
質量(g)
17
温度範囲(℃)
-30~80
二面幅(mm)
5
寸法l1(mm)
41.7
ボール(mm)
7
静耐荷重(kN)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10