曜日別特売
22720.0814 セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45480777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)40
40
0.15
0.22
0.33
0.54
0.61
0.8
0.69
1.2
1.06
1.3
1.53
2.2
2.8
1.86
2.5
3.3
4
2.6
3
4.2
5.4
6.9
8.4
4.8
6.2
8.1
11
13
15
9.3
18
25
32.5
22
27
62
二面幅(mm)8
寸法l1(mm)38.3
38.3
5
7.5
10
6
8
12
16
20
25
10.8
12.8
16.8
20.8
25.8
11.2
13.2
17.2
21.2
26.2
31.2
13.7
17.7
21.7
26.7
31.7
36.7
41.7
18
22
27
32
42
52
23.3
28.3
53.3
内容量1個注文コード45480777品番22720.0814
参考基準価格(税別)¥2,336販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)40最高温度(℃)250二面幅(mm)8寸法l1(mm)38.3ボール(mm)12静耐荷重(kN)60RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
969:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする