※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
2.4
0.7
1.2
1.3
1.8
2.4
3
2.6
5.4
二面幅(mm)
3
2.5
3
4
寸法l1(mm)
16.8
8
12
10.8
12.8
16.8
20.8
25.8
11.2
21.2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45481705
品番
22720.6062
参考基準価格(税別)
¥824
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
2.4
最高温度(℃)
250
二面幅(mm)
3
寸法l1(mm)
16.8
ボール(mm)
4
静耐荷重(kN)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6×0.5