22731.0120 揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45482457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法d2M12静耐荷重(kN)25注文コード45482457品番22731.0120
参考基準価格(税別)¥15,618販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(g)44ボール(mm)16温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ静耐荷重(kN)25締付トルク(N・m)82二面幅(mm)17寸法d1(mm)20寸法d2M12寸法d3(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする