曜日別特売
22760.0287 プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45484033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)11
11
2.6
3.6
5
6.4
8.5
14
18
0.3
0.4
0.6
0.7
1
1.3
0.8
1.2
2
1.5
2.2
2.8
3.8
4.9
6.3
7.9
5.2
7.1
9.9
13
17
22
28
36
9
10
19
24
31
40
51
66
二面幅(mm)4
内容量1個注文コード45484033品番22760.0287
参考基準価格(税別)¥519販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染質量(g)11温度範囲(℃)-30~80寸法d2(mm)5二面幅(mm)4寸法l1(mm)約 41.6寸法l2(mm)約 1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
626:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする