曜日別特売
22760.0663 プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45484539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)1.5
1.5
1.2
2.2
2.8
3.8
4.9
0.3
0.4
0.6
0.7
1
0.8
2
2.6
3.6
5
6.4
8.5
11
5.2
7.1
9.9
13
17
22
9
10
19
24
31
40
二面幅(mm)3
内容量1個注文コード45484539品番22760.0663
参考基準価格(税別)¥829販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809
材質パッド:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)1.5温度範囲(℃)-30~80寸法d2(mm)3.5二面幅(mm)3寸法l1(mm)約 13.3寸法l2(mm)約 1.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする