※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
11
11
11
2.6
3.6
5
6.4
8.5
0.3
0.4
0.6
0.7
1
0.8
1.2
2
1.5
2.2
2.8
3.8
4.9
5.2
7.1
9.9
13
17
22
9
10
19
24
31
40
二面幅(mm)
4
2
2.5
3
4
5
6
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45484636
品番
22760.0687
参考基準価格(税別)
¥1,163
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
パッド:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
11
温度範囲(℃)
-30~80
寸法d2(mm)
5
二面幅(mm)
4
寸法l1(mm)
約 41.6
寸法l2(mm)
約 1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8