曜日別特売
MGPM63-250Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~) SMC 45485011

 

MGPM63-250Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~) SMC 45485011
MGPM63-250Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~) SMC 45485011

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250作動方式複動形注文コード45485011品番MGPM63-250Z
参考基準価格(税別)¥66,550販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)250作動方式複動形取付支持形式すべり軸受クッション両面ラバー使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする