※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アイ・ボルト、DIN444、形状B強度クラス8.8精密タイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法b(mm)
30
22
26
30
38
44
寸法l(mm)
120
40
60
50
75
100
80
120
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45485083
品番
22980.0128
参考基準価格(税別)
¥2,875
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
質量(g)
113
寸法l(mm)
120
寸法b(mm)
30
寸法d3(mm)
25
寸法d1
M12
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応