※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法b(mm)
18
16
18
22
26
30
38
44
46
52
54
60
寸法l(mm)
30
25
30
35
40
50
60
80
100
75
120
150
160
200
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45485153
品番
22980.0212
参考基準価格(税別)
¥1,228
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法b(mm)
18
寸法d3(mm)
14
寸法l(mm)
30
寸法s(mm)
7
質量(g)
9.5
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6