22980.0222 アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45485196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法b(mm)18
寸法l(mm)80
内容量1個注文コード45485196品番22980.0222
参考基準価格(税別)¥1,512販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法b(mm)18寸法d3(mm)14寸法l(mm)80寸法s(mm)7質量(g)20材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする