22980.0257 アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45485275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法b(mm)26
寸法l(mm)75
内容量1個注文コード45485275品番22980.0257
参考基準価格(税別)¥2,161販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法b(mm)26寸法d3(mm)20寸法l(mm)75寸法s(mm)12質量(g)52材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする