22980.0292 アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45485354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法b(mm)38
寸法l(mm)60
内容量1個注文コード45485354品番22980.0292
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法b(mm)38寸法d3(mm)32寸法l(mm)60寸法s(mm)17質量(g)128材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする