Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法b(mm)
54
16
18
22
26
30
38
44
46
52
54
60
寸法l(mm)
100
25
30
35
40
50
60
80
100
75
120
150
160
200
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45485449
品番
22980.0342
参考基準価格(税別)
¥6,327
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
寸法b(mm)
54
寸法d3(mm)
45
寸法l(mm)
100
寸法s(mm)
25
質量(g)
442
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M24