22980.0444 アイ・ボルト、DIN444、形状B/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45485616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイ・ボルト、DIN444、形状B/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法b(mm)22
寸法l(mm)100
内容量1個注文コード45485616品番22980.0444
参考基準価格(税別)¥2,161販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法b(mm)22寸法d3(mm)18寸法l(mm)100寸法s(mm)9質量(g)44材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)形状BRoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする