※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
T溝幅(mm)
12
寸法d
M8
注文コード
45486027
品番
23010.0124
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
T溝幅・寸法d
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
質量(g)
23
寸法a(mm)
11.6
寸法e(mm)
18
寸法h(mm)
14
寸法k(mm)
7
寸法d
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
12