曜日別特売
23010.0141 T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45486045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個T溝幅(mm)14寸法dM12注文コード45486045品番23010.0141
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なし質量(g)34寸法a(mm)13.6寸法e(mm)22寸法h(mm)16寸法k(mm)8寸法dM12RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする