※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
T溝幅(mm)
20
寸法d
M18
注文コード
45486264
品番
23010.0202
参考基準価格(税別)
¥1,203
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
T溝幅・寸法d
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
質量(g)
108
寸法a(mm)
19.6
寸法e(mm)
32
寸法h(mm)
24
寸法k(mm)
12
寸法d
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
20