※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d
M20
注文コード
45486325
品番
23010.0222
参考基準価格(税別)
¥1,373
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
T溝幅・寸法d
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
質量(g)
149
寸法a(mm)
21.6
寸法e(mm)
35
寸法h(mm)
28
寸法k(mm)
14
寸法d
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
22