23010.0322 T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45486508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個T溝幅(mm)32寸法dM27注文コード45486508品番23010.0322
参考基準価格(税別)¥7,645販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様この寸法のものはDIN規格にはありません材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染質量(g)460寸法a(mm)31.5寸法e(mm)50寸法h(mm)40寸法k(mm)20寸法dM27RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする