※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d
M30
注文コード
45486526
品番
23010.0361
参考基準価格(税別)
¥5,409
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
T溝幅・寸法d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なし
質量(g)
585
寸法a(mm)
35.5
寸法e(mm)
54
寸法h(mm)
44
寸法k(mm)
22
寸法d
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
36