※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
T溝幅(mm)
10
注文コード
45486675
品番
23010.0731
参考基準価格(税別)
¥804
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
T溝幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
質量(g)
13
寸法a(mm)
9.6
寸法e(mm)
15
寸法h(mm)
12
寸法k(mm)
6
寸法d
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
10