23020.0721 T-ナット Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45487095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個T溝幅(mm)22材質熱処理鋼/表面処理なし注文コード45487095品番23020.0721
参考基準価格(税別)¥3,359販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質熱処理鋼/表面処理なし質量(g)158寸法a(mm)21.6寸法e(mm)35寸法h(mm)28寸法k(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする