曜日別特売
MGPM63TN-50Z-M9BSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~) SMC 45488143

 

MGPM63TN-50Z-M9BSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~) SMC 45488143
MGPM63TN-50Z-M9BSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~) SMC 45488143

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード45488143品番MGPM63TN-50Z-M9BSDPC
参考基準価格(税別)¥53,240販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする