23040.0665 スタッド・ボルト、DIN6379b1ロング、Tナット用/強度クラス8.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45488608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッド・ボルト、DIN6379b1ロング、Tナット用/強度クラス8.8

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l(mm)160
内容量1個注文コード45488608品番23040.0665
参考基準価格(税別)¥2,011販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様【システム】V70・L16材質熱処理鋼質量(g)207寸法l(mm)160寸法b1(mm)40寸法b2(mm)75寸法dM16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする