曜日別特売
MGPM80-400Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-4~) SMC 45490243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM80-400Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-4~) SMC 45490243
MGPM80-400Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-4~) SMC 45490243

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-4~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形注文コード45490243品番MGPM80-400Z
参考基準価格(税別)¥120,780販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)400作動方式複動形取付支持形式すべり軸受クッション両面ラバー使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする