VDW12AE 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC 45491546

 

VDW12AE 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC 45491546
VDW12AE 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC 45491546

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個口径M5電圧(V)(E) AC230オリフィス径(Φmm)1注文コード45491546品番VDW12AE
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65

ポート数2電圧(V)(E) AC230口径M5サイズ(1) 1リード線取出方法グロメット形式単体 N.C.オリフィス径(Φmm)1使用流体水用材質(ボディ)(A) 樹脂(PPS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする