曜日別特売
M-TT601D パンタジャッキ(油圧式) モノタロウ 45495143

 

M-TT601D パンタジャッキ(油圧式) モノタロウ 45495143
M-TT601D パンタジャッキ(油圧式) モノタロウ 45495143
M-TT601D パンタジャッキ(油圧式) モノタロウ 45495143
モノタロウ

パンタジャッキ(油圧式)

(75件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード45495143品番M-TT601D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油圧式なので簡単にジャッキアップが可能です。専用ブローケース付きで保管や持ち運びに便利です。

ストローク(mm)240質量(kg)6.7最高位(mm)380最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)300最大荷重(t)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×131×140
注意
※業務用にはガレージジャッキをご使用ください。車両をジャッキアップする際は必ず別売のジャッキスタンドを併用してください。ご使用の際は必ず付属の説明書をよく読んでから使用お願いします。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00364008
2016-04-16
用途: マイカーのタイヤ交換
運輸・通信業

自家用車に備え付けのネジ式ジャッキは作業性が非常に悪くとても疲れていました。
パンタ式油圧ジャッキはラクラク車を持ち上げてくれて作業がとても楽になりました。
難点は重量があること。しっかりと手で持たないとうっかり足にでも落とそうものなら骨折するかも。
また、上げていたジャッキを下ろすとき、栓を緩めて油圧を抜きますが、ジンワリと油圧を抜くのが意外と難しい。
栓を緩めすぎて自動車がドスンと落ちてしまうことがありました。

1が参考にしています
対象商品 : 45495143
2016-04-13
用途: 車のタイヤ交換

年2回のタイヤ交換に役立ってます。。。。良い商品ですね

対象商品 : 00364008
2016-02-25
用途: タイヤ交換時、オイル交換などメンテ時

まだ一度しか使っていないため評価は現時点のものです。耐久性はこれから確認します。私の使用頻度の場合、3年もてば満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 00364008
2016-01-11
用途: オイル交換

オイル交換やタイヤ交換に大活躍です
手で回す苦労にくらべてほんとに楽

1が参考にしています
対象商品 : 00364008
2016-05-19
用途: タイヤ交換

戻りが悪い。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 00364008
2015-10-12
用途: タイヤ交換、ホイール交換作業時

塗装は確かに品質としては良くない部類かもしれないが、ジャッキのオイル漏れはなし。ジャッキダウン時の緩め方も勢い良く下げる必要がなければオイル漏れの心配もなし??
説明書も日本語で非常にわかりやすいと思いました。油圧パンタがラインナップから消えることは非常に残念です。もっと早く商品と巡り会っていればよかった…

2が参考にしています
対象商品 : 00364008
2015-10-10
用途: 自動車のタイヤ交換

自動車が片手で軽く上がるので、タイヤ交換も苦にならなくできます。ジャッキそのものは若干重さを感じますが、手回しの苦労を考えたら、雲泥の差、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00364008
2016-08-23
用途: 軽トラックのジャッキ
有限会社 山口工務店

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする