ECOUVSIL1827 ターピー エコサーティシートUV #4000 萩原工業 45495877

 

ECOUVSIL1827 ターピー エコサーティシートUV #4000 萩原工業 45495877
ECOUVSIL1827 ターピー エコサーティシートUV #4000 萩原工業 45495877
ECOUVSIL1827 ターピー エコサーティシートUV #4000 萩原工業 45495877

ターピー エコサーティシートUV #4000

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7
内容量1枚注文コード45495877品番ECOUVSIL1827
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

CO2抑制剤配合の超厚手#4000UVシート。
従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいシートです。

用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。規格1.8×2.7m仕上り寸法(m)約1.71×2.60質量(kg)約1.04タイプ継ぎ目なし形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000ハトメ数10材質(シート)ポリエチレン呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)約90呼び寸法(畳)約3特性耐UV材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45495895
2022-12-05
用途: 外部機械の冬期間保護用
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科医療・福祉・介護関連業

非常に丈夫そうで良い感じです。あとはUVによる劣化や耐久性がどの程度なのか・・・

対象商品 : 45495922
2019-09-30
用途: 農機具保管倉庫屋根
鹿児島県木材銘木市場協同組合卸売・小売業

他のシートより丈夫でこのシートを継続使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 45495861
2016-07-10
用途: 屋根の雨漏り
呉羽製鋼株式会社

大変厚みがあり、しっかりとして作業が出来喜んでおります。

対象商品 : 45495886
2013-06-20
用途: 洗濯場の雨よけ

一人で作ったのですが。普通のブルーシートより扱いやすく、以前作ったときよりきれいにできた。

2が参考にしています
対象商品 : 45495922
2015-08-11
用途: 現場用
飲食業

めちゃくちゃ重い、ありかとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする