曜日別特売
OBC18100 OSクロス #2500 萩原工業 45496141

OBC18100 OSクロス #2500 萩原工業 45496141
OBC18100 OSクロス #2500 萩原工業 45496141

OSクロス #2500

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100ブルー注文コード45496141品番OBC18100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

中期(約半年)使用の一般タイプ。
ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。
中長期目的使用の原反(クロス)です。

用途
土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。
厚さ#2500ブルー形状ロールタイプシート厚さ(mm)0.20規格1.8m×100m伸度(%)縦22×横16トラスコ品番789-6034種別ハトメなし長さ(m)100材質(シート)ポリエチレン質量(g/m2)126引裂強度(N)縦175×横95引張強度(N/50mm)縦620×横440呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする