曜日別特売
FKK1850B ターピー 粉塵吸着クロス 萩原工業 45496211

FKK1850B ターピー 粉塵吸着クロス 萩原工業 45496211
FKK1850B ターピー 粉塵吸着クロス 萩原工業 45496211

ターピー 粉塵吸着クロス

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻トラスコ品番354-5156ブラック注文コード45496211品番FKK1850B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

粉塵吸着性能を有した機能的クロス。
【イエロー】静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。
【ブラック】ブラックカラーなので吸着した粉塵やチリが一目でわかると共に耐久持続性機能を有しています。

用途塗装内装、外装工事においての粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策など。ブラック長さ(m)50トラスコ品番354-5156材質ポリエチレン厚さ(mm)0.11規格1.8m×50m伸度(%)縦19×横15質量(g/m2)77引裂強度(N)縦90×横80引張強度(N/50mm)縦310×横290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09678602
2024-03-12
用途: 内装工事

粉塵がちゃんと吸着していました。到着も早いので重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする