TBS1854 ターピー 透光防炎シート 萩原工業 45496245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBS1854 ターピー 透光防炎シート 萩原工業 45496245
TBS1854 ターピー 透光防炎シート 萩原工業 45496245
TBS1854 ターピー 透光防炎シート 萩原工業 45496245

ターピー 透光防炎シート

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
ハトメ数32
内容量1枚注文コード45496245品番TBS1854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

光を通す半透明の防炎シート。
白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
防炎性(消防法)合格品。

用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。規格1.8×5.4m仕上り寸法(m)約1.8×5.4ハトメピッチ(mm)約450質量(kg)約1.75タイプ継ぎ目なしトラスコ品番360-5671形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25半透明ハトメ数32材質(シート)ポリプロピレン可視光線透過率(%)71質量(g/m2)180引裂強度(N)縦300×横300材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦700×横600特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
注意
※ハトメありの商品になります。
※2023年4月以降ハトメ規格#25を使用した製品在庫がなくなり次第、順次、ハトメ規格#28を使用した製品を出荷して参ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45496236
2013-01-14
用途: 玄関横の防風シートとして

半月使用していますが、丈夫です。防炎までついてこの価格はとても安価です。本当は、糸入り透明シートが欲しかったのですが、このシートでも採光性は良いです。透明ではなく、白シートなので人が歩いているのは、薄い人影で判別できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/750/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする