曜日別特売
DPF-30B-D(60Hz) 東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型 ToyoPumps 45496397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード45496397品番DPF-30B-D(60Hz)
参考基準価格(税別)¥3,660,000販売価格(税込)¥3,517,800
販売価格(税別)
3,198,000

固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。
インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。
同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。
また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。
これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。

用途
砂・砂利等の採取用。
港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。
生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。
公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。
窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。
その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。
各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。
製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。
上下水処理場の沈殿土砂排送用。
鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。
出力(kW)22極数6周波数(Hz)60電圧(V)220揚程(m)15起動形式直入吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)吐出口径(mm)150潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)材質(当金)高クロム鋳鉄(HCrFC)軸封部ダストシール+メカニカルシール式揚水量(m3/min)3.2揚物径(Φmm)60
関連資料:(2.24MB) (5.4MB) (10.25MB)取扱説明書:(4.93MB)
注意
※決められた仕様以外での使用は感電・火災などの原因になりますので行わないでください。
※飲料水や食品には使用しないでください。
※詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき49,000/税込53,900
北海道地方数量1につき49,000/税込53,900
沖縄地方数量1につき49,000/税込53,900
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする