曜日別特売

スイング・クランプ、サイズ40/スラスト・ベアリング入りクランプ・レバー付レバーの位置可変

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45496834品番23310.0050
参考基準価格(税別)¥74,306販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
質量(g)1194ストローク(mm)20材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d40寸法d1(mm)40寸法d2M12寸法d3M12寸法h1(mm)50~70寸法h2(mm)73~93寸法h3(mm)15寸法l1(mm)75寸法l2(mm)55寸法l3(mm)43寸法l4(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする