曜日別特売
23310.0167 高さ調整シリンダー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45497105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高さ調整シリンダー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個仕様【システム】L16注文コード45497105品番23310.0167
参考基準価格(税別)¥52,391販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様【システム】L16材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨質量(g)3016二面幅(mm)55寸法l2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする