Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めリング、スイング・クランプ用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45497157
品番
23310.0350
参考基準価格(税別)
¥13,368
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【システム】V70・L12
材質
スチール/黒染
寸法(mm)
(公称)40
質量(g)
32
寸法b(mm)
35
寸法h1(mm)
7
寸法h2(mm)
16
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
28
寸法l1(mm)
43.5
寸法l2(mm)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応