20×520mm #320 研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ 45497952

 

20×520mm #320 研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ 45497952
20×520mm #320 研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ 45497952
モノタロウ

研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm

(53件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
粒度320
内容量1箱(10本)注文コード45497952品番20×520mm #320
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。

粒度320ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材アルミナ適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 金属のツールマーク除去
製造業

今まで使っていたメーカーの商品が廃盤になって試しに買って使ってみたが
使い始めは少し粗いが使っていく内にちょうどいい荒さになって、しかもその状態が長続きします。

1が参考にしています
2025-03-11
用途: 削るとき
サービス業

削る物にもよるのでしょうが意外と長く使用できますね、安いので助かります、

1が参考にしています
2025-12-03
用途: 研磨

数年前からずっと使っています。
何の問題もなく使えています。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 非鉄金属の研磨

従来より細かい目の研磨ベルトを購入させて頂きました。表面素地にこだわりのある先様に対し、400番でのテスト使用で購入、試して見たいと思っております。

対象商品 : 45497943
2024-11-14
用途: 溶接痕の研磨に使用
サービス業

10本入ってこの価格はありがたいです。消耗品なのでまた購入させていただきます。

1が参考にしています
2024-10-27
用途: 製品の仕上げ

有名メイカーと比較しても全く問題なしです。
これからも使い続けます。

対象商品 : 07213972
2022-07-25
用途: diy研磨作業
製造業

十分強度があり使えました。いろんな番数がセット購入出来て良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 45497952
2021-09-30
用途: 金属加工面研磨
S・I・テック合同会社製造業

想像以上に長持ち、しかも安い、コストパフォーマンスよし。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする