Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランピング・エレメント
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45497954
品番
23370.0083
参考基準価格(税別)
¥61,822
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
577
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
取付穴(mm)
28
寸法l(mm)
83
アーム長さ(mm)
77
RoHS指令(10物質対応)
対応